Augenschrauben M8/60

Codice art.: Z372790 M8/60/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo Z372790 M8/60/8
EAN / GTIN 4030618230366
Codice del produttore 22980.0084

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Die Augenschrauben in Präzisionsausführung übertreffen die DIN-Ausführung (DIN 444) in Qualität und Güte. Das Gewinde ist gerollt - der Schaftdurchmesser entspricht dem Rolldurchmesser. Die Flächen mit Maß s sind bearbeitet.
Beschreibung:
  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz

    Hinweis: Bohrungstoleranz d2 = H7.Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -
  • Proprietà:

    Festigkeitsklasse: 8,8
    Werkstoff: Werkstoff
    b: 22 mm
    d1: M8
    d3: 18 mm
    l: 60 mm
    s: 9 mm
    d2 H7: 8 mm
    d2 H7: 8 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello