Augenschrauben M10/50

Codice art.: Z372790 M10/50/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z372790 M10/50/10
EAN / GTIN 4030618230373
Codice del produttore 22980.0103

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Die Augenschrauben in Präzisionsausführung übertreffen die DIN-Ausführung (DIN 444) in Qualität und Güte. Das Gewinde ist gerollt - der Schaftdurchmesser entspricht dem Rolldurchmesser. Die Flächen mit Maß s sind bearbeitet.
Beschreibung:
  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz

    Hinweis: Bohrungstoleranz d2 = H7.Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -
  • Proprietà:

    Festigkeitsklasse: 8,8
    Werkstoff: Werkstoff
    b: 26 mm
    d1: M10
    d3: 20 mm
    l: 50 mm
    s: 12 mm
    d2 H7: 10 mm
    d2 H7: 10 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello