Expander Dichtstopfen 14

Codice art.: Z372770 14/15/20,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
    Codice articolo Z372770 14/15/20,8
    EAN / GTIN 4030618229759
    Codice del produttore 22880.0064

    Descrizione

    Descrizione:

    Ausführung: Expander Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluid­technik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.
    Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Kugel: Wälzlager-Stahl, vergütet, angelassen
  • Proprietà:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: 14 mm
    l1: 15 mm
    l2: 20,8 mm
    s: 6,35 mm
    x: 0,4 mm
    l3: 14,5 mm
    d3 max.: 12,7 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello