Expander Dichtstopfen 12

Codice art.: Z372765 12/13/18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo Z372765 12/13/18
EAN / GTIN 4030618229605
Codice del produttore 22880.0012

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung:
  • Hülse: Einsatzstahl 1.0403, verzinkt, dickschichtpassiviert
  • Kugel: Wälzlager-Stahl, vergütet, angelassen

    Ausführung: Expander Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluid­technik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.
  • Proprietà:

    Werkstoff: Einsatzstahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: 12 mm
    l1: 13 mm
    l2: 18 mm
    s: 5,5 mm
    x: 0,4 mm
    l3: 12,8 mm
    d3 max.: 10,6 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello