Druckschrauben M8/12,0

Codice art.: Z372675 M8/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z372675 M8/12
EAN / GTIN 4030618228868
Codice del produttore 22760.0482

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Bolzen: Messing
  • Schraube: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Proprietà:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M8
    d2: 5,5
    l1: 12 mm
    l2: 2,5 mm
    SW: 4 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello