Druckschrauben M10/18,0

Codice art.: Z372675 M10/18/2,7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z372675 M10/18/2,7
EAN / GTIN 4030618228905
Codice del produttore 22760.0504

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Bolzen: Messing
  • Schraube: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Proprietà:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M10
    d2: 7
    l1: 18 mm
    l2: 2,7 mm
    SW: 5 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello