Druckschrauben M6/11,5

Codice art.: Z372670 M6/11,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z372670 M6/11,5
EAN / GTIN 4030618228196
Codice del produttore 22760.0062

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Bolzen: Messing
  • Schraube: Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
  • Proprietà:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M6
    d2: 4
    l1: 11,5 mm
    l2: 1,9 mm
    SW: 3 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello