Druckschrauben M12/22,5

Codice art.: Z372670 M12/22,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
180 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z372670 M12/22,5
EAN / GTIN 4030618228301
Codice del produttore 22760.0124

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Bolzen: Messing
  • Schraube: Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
  • Proprietà:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M12
    d2: 8,5
    l1: 22,5 mm
    l2: 3,4 mm
    SW: 6 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello