Pendelauflagen 28/M5

Codice art.: Z372595 28/M5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z372595 28/M5
EAN / GTIN 4030618227618
Codice del produttore 22730.0728

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.
Beschreibung:
  • Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, blank
  • Körper: Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

    Hinweis: Kugel gegen Verdrehen gesichert.Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.
  • Proprietà:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    d1: d1
    d2: M5
    d3: 20 mm
    Kugel Ø: 25 mm
    l3: 5,5 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 90 kN/m²
    Aufnahmebohrung: 28H7x13min.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello