Pendelauflagen 30/M16

Codice art.: Z372580 30/M16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z372580 30/M16
EAN / GTIN 4030618227274
Codice del produttore 22730.0030

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.
Beschreibung:
  • Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, blank
  • Körper: Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

    Hinweis: Kugel gegen Verdrehen gesichert.Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.
  • Proprietà:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    d1: d1
    d2: M16
    d3: 20 mm
    l2: 16 mm
    SW: 27 mm
    Kugel Ø: 25 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 90 kN/m²

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello