Descrizione:
Ausführung: Zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. Durch das Feingewinde ist ein präzises Einstellen möglich. Flächige Kraftübertragung durch bewegliche Kugel.
Beschreibung:
Kugeldruckschrauben: ohne Kopf, mit FeingewindeKugel: Kugellagerstahl, gehärtetSchraube: Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Hinweis: Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.Sonderausführung auf Anfrage.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Proprietà:
Werkstoff: Stahl vergütet
Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
d1: M5x0.5
d3: 2,2 mm
l2: 7,5 mm
SW: 2,5 mm
Kugel Ø: 3 mm
Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 4,5 kN/m²