Kugeldruckschrauben ohne Kopf M8/25

Codice art.: Z372560 M8/25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo Z372560 M8/25
EAN / GTIN 4030618226604
Codice del produttore 22720.0895

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet. Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. Flächige Kraftübertragung durch bewegliche Kugel.
Beschreibung:
  • Kugeldruckschrauben: ohne Kopf, abgeflachte Kugel
  • Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet
  • Schraube: Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

    Hinweis: Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.Sonderausführung auf Anfrage.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
  • Proprietà:

    Werkstoff: Stahl vergütet
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M8
    d3: 4,5 mm
    l2: 25 mm
    SW: 4 mm
    Kugel Ø: 5,5 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 15 kN/m²

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello