Descrizione:
Ausführung: Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet. Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. Flächige Kraftübertragung durch bewegliche Kugel.
Beschreibung:
Kugeldruckschrauben: ohne Kopf, abgeflachte KugelKugel: Rostfreier Stahl, gehärtetSchraube: Rostfreier Stahl 1.4305
Hinweis: Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.Sonderausführung auf Anfrage.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Proprietà:
Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
d1: M4
d3: 1,8 mm
l2: 15,6 mm
SW: 2 mm
Kugel Ø: 2,5 mm
Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 3,5 kN/m²