Kugeldruckschrauben ohne Kopf M16/35,0

Codice art.: Z372555 M16/35,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo Z372555 M16/35,0
EAN / GTIN 4030618226543
Codice del produttore 22720.0884

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung:
  • Kugeldruckschrauben: ohne Kopf, abgeflachte Kugel
  • Kugel: Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Schraube: Rostfreier Stahl 1.4305

    Hinweis: Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.Sonderausführung auf Anfrage.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
    Ausführung: Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet. Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. Flächige Kraftübertragung durch bewegliche Kugel.
  • Proprietà:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M16
    d3: 10,7 mm
    l2: 35 mm
    SW: 8 mm
    Kugel Ø: 12 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 60 kN/m²

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello