Descrizione:
Ausführung: Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet. Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. Flächige Kraftübertragung durch bewegliche Kugel.
Beschreibung:
Kugeldruckschrauben: ohne Kopf, abgeflachte KugelKugel: Kugellagerstahl, gehärtetSchraube: Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Hinweis: Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.Sonderausführung auf Anfrage.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Proprietà:
Werkstoff: Stahl vergütet
Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
d1: M16
d3: 10,7 mm
l2: 50 mm
SW: 8 mm
Kugel Ø: 12 mm
Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 60 kN/m²