Kugeldruckschrauben mit Kopf M16/83,3

Codice art.: Z372500 M16/83,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo Z372500 M16/83,3
EAN / GTIN 4030618223320
Codice del produttore 22710.0796

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen.
Beschreibung:
  • Kugeldruckschrauben: mit Kopf, volle Kugel
  • Kugel: Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Schraube: Rostfreier Stahl 1.4305

    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
  • Proprietà:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: M16
    d2: 24
    l1: 83,3 mm
    SW: 14 mm
    Kugel Ø: 12 mm
    l4: 36 mm
    l3: 16 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 60 kN/m²

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello