Bolzen mit Aussengewinde 15/M10/19

Codice art.: Z372430 15/M10/19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z372430 15/M10/19
EAN / GTIN 4030618221111
Codice del produttore 22690.0232

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.
  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
  • Proprietà:

    Werkstoff: Stahl einsatzgehärtet
    d: d
    d1: 19
    l1: 15 mm
    l2: 27 mm
    l2: 27 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello