Füsse 30/M8/13

Codice art.: Z372385 30/M8/13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z372385 30/M8/13
EAN / GTIN 4030618220442
Codice del produttore 22640.0082

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Füsse können sowohl als Fuss wie auch als Auflageelement und Anschlag eingesetzt werden. Auflagefläche ohne Zentrum.
Beschreibung:
  • Vergütungsstahl, ungehärtet, brüniert
  • DIN 6320 mit Gewindezapfen
  • Proprietà:

    Werkstoff: Stahl
    d1: d1
    e: 15 mm
    h: 30 mm
    s: 13 mm
    s: 13 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello