Auflagebolzen 25/30,0/12

Codice art.: Z372340 25/30,0/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z372340 25/30,0/12
EAN / GTIN 4030618219583
Codice del produttore 22630.0135

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Auch als Anschläge und Füße einsetzbar. Auflagefläche ohne Zentrum.
Beschreibung:
  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
  • teilweise DIN 6321 (alte Norm)
  • Proprietà:

    Werkstoff: Werkzeugstahl
    D1: D1
    d1: 25
    h: 30 mm
    l: 14 mm
    l: 14 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello