Auflagebolzen 10/4,5/6

Codice art.: Z372340 10/4,5/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
140 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z372340 10/4,5/6
EAN / GTIN 4030618219538
Codice del produttore 22630.0120

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Auch als Anschläge und Füße einsetzbar. Auflagefläche ohne Zentrum.
Beschreibung:
  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
  • teilweise DIN 6321 (alte Norm)
  • Proprietà:

    Werkstoff: Werkzeugstahl
    D1: D1
    d1: 10
    h: 4,5 mm
    l: 8,5 mm
    l: 8,5 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello