Auflagebolzen 6/5

Codice art.: Z372315 6/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    6,00  CHF
  • da 10
    5,00  CHF
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
249 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z372315 6/5
EAN / GTIN 4030618219170
Codice del produttore 22630.0011

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Aufnahmebolzen zylindrisch zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß.Auflagebolzen und Aufnahmebolzen zylindrisch auch als Anschläge und Füße verwendbar.Aufnahmebolzen abgeflacht zum Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen oder zur Festlegung von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung.Die Auflagefläche des Auflagebolzen verfügt über kein Zentrum (Bild 1).
Beschreibung:
  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
  • DIN 6321
  • Proprietà:

    Werkstoff: Werkzeugstahl
    D1: D1
    d1: 6
    l1: 5 mm
    l2: 6 mm
    l2: 6 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello