Auflagebolzen 10/6

Codice art.: Z372315 10/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
123 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z372315 10/6
EAN / GTIN 4030618219187
Codice del produttore 22630.0012

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Aufnahmebolzen zylindrisch zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß.Auflagebolzen und Aufnahmebolzen zylindrisch auch als Anschläge und Füße verwendbar.Aufnahmebolzen abgeflacht zum Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen oder zur Festlegung von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung.Die Auflagefläche des Auflagebolzen verfügt über kein Zentrum (Bild 1).
Beschreibung:
  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
  • DIN 6321
  • Proprietà:

    Werkstoff: Werkzeugstahl
    D1: D1
    d1: 10
    l1: 6 mm
    l2: 9 mm
    l2: 9 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello