Gelenkteller M6

Codice art.: Z372250 M6/20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z372250 M6/20
EAN / GTIN 4030618218098
Codice del produttore 22590.0006

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Beschreibung:
  • Kugelelement: Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
  • Teller: Vergütungsstahl, brüniert

    Hinweis: Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.
  • Proprietà:

    Werkstoff: Stahl
    d1: d1 mm
    d2: 20 mm
    h1: 14 mm
    h2: 2,5 mm
    SW: 10 mm
    t: 5 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 10 kN/m²

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello