Gelenkteller M20

Codice art.: Z372250 M20/60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z372250 M20/60
EAN / GTIN 4030618218142
Codice del produttore 22590.0020

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Beschreibung:
  • Kugelelement: Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
  • Teller: Vergütungsstahl, brüniert

    Hinweis: Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.
  • Proprietà:

    Werkstoff: Stahl
    d1: d1 mm
    d2: 60 mm
    h1: 42 mm
    h2: 8 mm
    SW: 30 mm
    t: 17 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 55 kN/m²

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello