Kugelsperrbolzen, selbstsichernd 10/25

Codice art.: Z372130 10/25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z372130 10/25
EAN / GTIN 4030618211631
Codice del produttore 22370.0185

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig.Ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen. Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln.Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Beschreibung:
  • Bolzenteil: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Griff: Thermoplast PA 6 grau / orange
  • Feder: Rostfreier Stahl

    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.
  • Proprietà:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: 12 mm
    d4: 18,4 mm
    l1: 25 mm
    l2: 9,6 mm
    l4: 13,4 mm
    l3: 33,3 mm
    Aufnahmebohrung H11: 10 mm
    Scherfestigkeit 2schnittig kN min.: 60 Knoten

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello