Seitendruckstücke glatt 16/10/100

Codice art.: Z371870 16/10/100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo Z371870 16/10/100
EAN / GTIN 4030618207320
Codice del produttore 22150.0040

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.
Beschreibung:
  • Hülse: Aluminium Al
  • Feder: Stahl, galvanisch verzinkt
  • Stift: Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt

    Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinktMontage durch Einpressen.
    Hinweis: Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:l0 = z/2 + w + x,l0 = Achsabstand,y = Werkstückhöhe,w = Werkstücklänge,x = Koordinatenmaß,s = Hub,z = AnschlagdurchmesserBerechnung Maß x:y größer oder gleich l2 - d2/2, dann x = d2/2 - sodery kleiner als l2 - d2/2, dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
  • Proprietà:

    Werkstoff: Aluminium
    d1: d1 mm
    d2: 10 mm
    l1: 17 mm
    l2: 16,7 mm
    s: 3,2 mm
    Federkraft F max.: 100 N

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello