Descrizione:
Ausführung: Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305Raststift: Rostfreier Stahl 1.4305, vernickeltRiegel: Sintermetall 1.4404Kunststoffkappe: Thermoplast, schwarz, matt
Hinweis: Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Proprietà:
Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
d1: 6 mm
d2: M16x1.5
d3: 16 mm
l1: 56 mm
l2: 10 mm
l3: 30 mm
Federkraft F1: 11,5 N
Federkraft F2: 30,5 N
l5: 42 mm