Rastriegel ohne Kst-Kappe 5/M12

Codice art.: Z371755 5/M12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z371755 5/M12
EAN / GTIN 4030618204824
Codice del produttore 22120.0323

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Raststift: Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
  • Riegel: Sintermetall 1.4404

    Hinweis: Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Proprietà:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: 5 mm
    d2: M12x1.5
    d3: 12 mm
    l1: 47 mm
    l2: 8 mm
    l3: 26 mm
    Federkraft F1: 8,5 N
    Federkraft F2: 19,5 N

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello