Rastriegel ohne Kst-Kappe 6/M16

Codice art.: Z371750 6/M16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z371750 6/M16
EAN / GTIN 4030618204763
Codice del produttore 22120.0316

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
  • Hülse: Automatenstahl, brüniert
  • Raststift: Stahl, gehärtet
  • Riegel: Automatenstahl, brüniert

    Hinweis: Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Proprietà:

    Werkstoff: Automatenstahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: 6 mm
    d2: M16x1.5
    d3: 16 mm
    l1: 56 mm
    l2: 10 mm
    l4: 32 mm
    l3: 30 mm
    Federkraft F1: 11,5 N
    Federkraft F2: 30,5 N

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello