Rastbolzen, einf. Ausführung 4/M6

Codice art.: Z371718 4/M6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    CHF  6.00
  • da 2
    CHF  5.00
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z371718 4/M6
EAN / GTIN 4030618206163
Codice del produttore 22120.0794

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen.Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Raststift: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Hinweis: Kontermuttern sind getrennt zu bestellen. Knopf nicht demontierbar.
  • Proprietà:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M6
    e: 6,9 mm
    l1: 33 mm
    s: 4 mm
    SW: 6 mm
    l4: 7 mm
    l3: 12 mm
    Federkraft F1: 3 N
    Federkraft F2: 12 N

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello