• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Rastbolzen, einf. Ausführung 8/M12

Codice art.: Z371716 8/M12
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
Codice articolo Z371716 8/M12
EAN / GTIN 4030618206118
Codice del produttore 22120.0778

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen.Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Raststift: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Zugring: Rostfreier Stahl 1.4310

    Hinweis: Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Proprietà:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M12
    d3: 30 mm
    e: 13,8 mm
    l1: 71 mm
    s: 8 mm
    SW: 12 mm
    l4: 9 mm
    l3: 24 mm
    Federkraft F1: 6 N

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello