Rastbolzen, einf. Ausführung 4/M6

Codice art.: Z371716 4/M6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    CHF  5.80
  • da 5
    CHF  4.85
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z371716 4/M6
EAN / GTIN 4030618206088
Codice del produttore 22120.0774

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen.Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Raststift: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Zugring: Rostfreier Stahl 1.4310

    Hinweis: Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Proprietà:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M6
    d3: 14 mm
    e: 6,9 mm
    l1: 34,5 mm
    s: 4 mm
    SW: 6 mm
    l4: 4,5 mm
    l3: 12 mm
    Federkraft F1: 3 N

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello