Rastbolzen mit 6kt-Bund 8

Codice art.: Z371590 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z371590 8
EAN / GTIN 4030618204541
Codice del produttore 22120.0208

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Rastbolzen mit Sechskantbund und Arretierung werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.Der Knopf wird herausgezogen, um 90° gedreht und durch die innenliegende Rastkerbe gesichert (wenn Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
  • Hülse: Automatenstahl, brüniert
  • Raststift: Stahl, gehärtet
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
    Hinweis: Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Proprietà:

    Werkstoff: Stahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M16x1.5
    d3: 31 mm
    l1: 75,5 mm
    l2: 7 mm
    SW: 19 mm
    l4: 8 mm
    l3: 26 mm
    Federkraft F1: 11,5 N
    Federkraft F2: 28 N

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello