Rastbolzen mit 6kt-Bund 6

Codice art.: Z371590 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z371590 6
EAN / GTIN 4030618204534
Codice del produttore 22120.0206

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Rastbolzen mit Sechskantbund und Arretierung werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.Der Knopf wird herausgezogen, um 90° gedreht und durch die innenliegende Rastkerbe gesichert (wenn Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
  • Hülse: Automatenstahl, brüniert
  • Raststift: Stahl, gehärtet
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
    Hinweis: Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Proprietà:

    Werkstoff: Stahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M12x1.5
    d3: 25 mm
    l1: 61 mm
    SW: 14 mm
    l4: 6 mm
    l3: 20 mm
    Federkraft F1: 5,5 N
    Federkraft F2: 13 N
    l5: 17 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello