Rastbolzen kompakt, 6kt Bund 6/6

Codice art.: Z371510 6/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo Z371510 6/6
EAN / GTIN 4030618203520
Codice del produttore 22110.0109

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Rastbolzen mit Sechskantbund, werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung. Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.
Beschreibung:
  • Hülse: Stahl, brüniert
  • Raststift: Stahl, gehärtet
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
    Hinweis: Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Proprietà:

    Werkstoff: Stahl
    d2: d2
    d3: 23 mm
    l1: 48 mm
    SW: 14 mm
    l4: 6 mm
    l3: 22 mm
    Federkraft F1: 6,5 N
    Federkraft F2: 19 N

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello