Rastbolzen kompakt, Stahl 12/15

Codice art.: Z371510 12/15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo Z371510 12/15
EAN / GTIN 4030618203575
Codice del produttore 22110.0116

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung:
  • Hülse: Stahl, brüniert
  • Raststift: Stahl, gehärtet
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
    Hinweis: Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
    Ausführung: Rastbolzen mit Sechskantbund, werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung. Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.
  • Proprietà:

    Werkstoff: Stahl
    d1: d1 mm
    d2: M20x1.5
    d3: 28 mm
    l1: 67 mm
    l2: 15 mm
    SW: 22 mm
    l4: 10 mm
    l3: 33 mm
    Federkraft F1: 11,5 N
    Federkraft F2: 40 N

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello