Federnde Druckstk, Hü+Ku Delrin 10

Codice art.: Z370680 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z370680 10
EAN / GTIN 4030618203070
Codice del produttore 22080.0610

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Hülse: Thermoplast POM, blau
  • Kugel: Delrin POM, weiß
  • Feder: Rostfreier Stahl

    Standard-Federkraft: keine MarkierungFür die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.Berechnung des Rastwiderstands, siehe Infoseite zu Beginn des Abschnitts.
  • Proprietà:

    Werkstoff-Nr.: 1,4305
    d1: d1
    d2: 8 mm
    d3: 11 mm
    l1: 13,5 mm
    l2: 1,5 mm
    s: 2,4 mm
    Federkraft F1: 12 N
    Federkraft F2: 23 N

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello