Federnde Druckstk, Hü+Bo Rostfrei 5

Codice art.: Z370671 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z370671 5
EAN / GTIN 4030618202752
Codice del produttore 22080.0105

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Zur Arretierung, Fixierung, als Montagehilfe, An- und Abdrückstift sowie Anschlagdämpfer.
Beschreibung:
  • Bolzen: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4303
  • Feder: Rostfreier Stahl

    Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
  • Proprietà:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: 5
    d2: 3,8 mm
    d3: 5,6 mm
    d4: 4,85 mm
    d5: 5 mm
    l1: 12 mm
    l2: 0,9 mm
    s: 4 mm
    l4: 6 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello