Metallsägeband bi-alfa 5000x34x1,1mm

Codice art.: Z173250 4/6H
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
su richiesta
Consegna su richiesta
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
Codice articolo Z173250 4/6H
EAN / GTIN 2000000013329
Codice del produttore 7205000341469

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: RÖNTGEN - bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit hochchromhaltigem Federstahl als Trägerband und cobaltlegierten (M42) HSS-Zahnspitzen (67 - 69 HRC). Extreme Zahnspitzenhärte, flexibles Trägerband.
Verwendung: Combizahnung 0° - Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).Combizahnung 10° - Universell für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).Normalzahnung 0° - Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.Normalzahnung 10° - Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Proprietà:

Breite: 34 mm
Länge: 5 mm
Spanwinkel: 10°
Stärke: 1,1 mm
Longueur: 5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello