Metallsägeband bi alfa cobalt (M42) 2825X27X0,9 5/8 Combi 0°

Codice art.: Z173140 5/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z173140 5/8
EAN / GTIN 2000000168166
Codice del produttore 7202825270589

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Das RÖNTGEN bi-alfa cobalt Sägeband besitzt eine hohe mechanische Verschleissfestigkeit, da im optimal vergüteten Gefüge der Zahnspitze eine Vielzahl von hochharten Sonderkarbiden besonders gleichmässig verteilt sind.

Proprietà:

Breite: 27 mm
Länge: 2,825 mm
Stärke: 9 mm
Longueur: 2,825 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello