Metallsägeband Master Supreme 5880x34x1.1 3/4H

Codice art.: Z173000 1,1_3/4H
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z173000 1,1_3/4H
EAN / GTIN 2000000354194
Codice del produttore 7805880341349

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Master Supreme: Trägerband aus hochlegiertem Vergütungsstahl und Zahnspitzen aus HSS-M51 (hoher Cobalt- und Wolframanteil) für beste thermische und mechanische Verschleißfestigkeit.Mit speziell geschliffenen Zahnspitzen. Der beidseitig angefaste Vorschneidzahn garantiert beste Bandführung im Schnitt, die geschliffenen Nachschneider garantieren einen optimalen Freischnitt und erzeugt saubere, glatte Schnittoberflächen.
Beschreibung: Combizahnung 16° - Für große Materialquerschnitte.
Verwendung: Durch die Zahnspitzengüte M51 kann das Sägeband bei hohen Standzeiten in Materialien bis 50 HRC (1600 N/mm²) eingesetzt werden. Mit dem Spanwinkel von 16° wird ein verbessertes Schneidverhalten in hochlegierten Stählen erreicht, speziell bei großen Materialquerschnitten.

Proprietà:

Breite: 34 mm
Länge: 5,88 mm
Spanwinkel: 16
Stärke: 1,1 mm
Longueur: 5,88 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello