Spiralbohrer HSS mit abgesetztem Schaft 17,5/12

Codice art.: Z115000 17,5/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z115000 17,5/12
EAN / GTIN 3221910126964
Codice del produttore 150 000 1750

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Typ N, aus HSS, abgesetzter Schaft, DIN 338.

Proprietà:

Gesamtlänge L: 191 mm
Nenn-ø DC: 17,5 mm
Schaft: 12
Spannutenlänge Lc: 130 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello