Spiralbohrer HSS mit abgesetztem Schaft 16,5/12

Codice art.: Z115000 16,5/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z115000 16,5/12
EAN / GTIN 3221910126926
Codice del produttore 1500001650

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Typ N, aus HSS, abgesetzter Schaft, DIN 338.

Proprietà:

Gesamtlänge L: 184 mm
Nenn-ø DC: 16,5 mm
Schaft: 12
Spannutenlänge Lc: 125 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello