Spiralbohrer HSS mit abgesetztem Schaft 15,5/12

Codice art.: Z115000 15,5/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
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
    Codice articolo Z115000 15,5/12
    EAN / GTIN 3221910126872
    Codice del produttore 150 000 1550

    Descrizione

    Descrizione:

    Ausführung: Typ N, aus HSS, abgesetzter Schaft, DIN 338.

    Proprietà:

    Gesamtlänge L: 178 mm
    Nenn-ø DC: 15,5 mm
    Schaft: 12
    Spannutenlänge Lc: 120 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello