Schnürstiefel S3, 43

Codice art.: Z099592 43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z099592 43
EAN / GTIN 4031101291888
Codice del produttore 9592843

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Extrabreiter und hochwertiger , knöchelhoher Trekkingstiefel. Innovative uvex xenova® Zehenkappentechnologie mit orthopädischer Formung, isolierender Ausstattung. Herausnehmbares Komfortfussbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfussdämpfung.
  • Breite, sportliche Passform
  • geringerem Gewicht
  • Hydrophobiertes Rindoberleder
  • Reflektierende Applikation für zusätzliche Sicherheit
  • Kratzfeste, carbonverstärkte Überkappe
  • Machart wie ein Bergstiefel
  • Staublasche
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gummi-Trekking-Sohle mit Bergprofil
  • Neuartige, flexible, durchtrittsichere uvex xenova® Zwischensohle in exakter Brandsohlenbreite, wirkt nicht als Kältebrücke
  • Proprietà:

    EU-Schuhgröße: 43
    Norme: Norm EN ISO 20345:2011
    Pointure UE: 43
    Largeur: 11

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello