Gehörschutz Optime II

Codice art.: Z099508 FB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
55 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z099508 FB
EAN / GTIN 4046719360185
Codice del produttore 7000038208

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: Optime II ist ein Gehörschützer für hohe Lärmbelastungen in der Industrie, z. B. für Baumaschinenführer, Flughafenpersonal und Landwirte.
Ausführung: Für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelt, dämpft Optime II auch extrem niedrige Frequenzen sehr effektiv. Die Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt. Bei schwachem Andruck gewährleisten sie eine optimale Abdichtung, sodass auch bei langen Tragezeiten ein hoher Tragekomfort erhalten bleibt.

Proprietà:

Ausführung: Mit Faltbügel
SNR Wert (Dämmwert): SNR Wert (Dämmwert) dB(A)
Serie: OPTIME II
Ausführung: Mit Faltbügel

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello