Gehörschutz Bull's Eye

Codice art.: Z099507
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z099507
EAN / GTIN 7318640048621

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Dämmen Geräuschpegel um bis zu 27 dB ab
  • Zum Einsatz beim Schießen und bei der Jagd
  • Die gepolsterte Kopfbügelkonstruktion aus Metall gewährleistet einen gleichbleibenden Anpressdruck während der gesamten Tragedauer, um einen verlässlichen Schutz sicherzustellen
  • Durch die speziell angeschrägte Kapsel wird jeder Kontakt mit dem Gewehrkolben vermieden, sodass Sie beim Schießen nichts beeinträchtigt
  • Proprietà:

    Ausführung: Zusammenklappbar
    SNR Wert (Dämmwert): SNR Wert (Dämmwert) dB(A)
    Serie: Bull`s Eye

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello