Schweisserhandschuhe Resista Soft TIG 9

Codice art.: Z099175 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
131 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z099175 9
EAN / GTIN 7610622450270
Codice del produttore 3790/09

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Schweisserhandschuhe aus weichem Schafnappaleder, Lederdicke 0,8 mm, mit hitzebeständigem KEVLAR-Faden genäht, Lederstulpe, Länge 35 cm.
  • Verpackung: 10 / 100 Paar
  • Proprietà:

    Lederstärke: 0,8 mm
    Handschuhgröße: 9
    Epaisseur du cuir: 0,8 mm
    Lederstärke: 0,8 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Guida per le dimensioni

    This is how you can easily determine the right glove size.

    1 = Hand circumference:
    Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

    2 = Hand length:
    Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

    So wird gemessen
    Glove size Hand circumference mm Hand length mm
    5 142 150
    6 152 160
    7 162 171
    8 203 182
    9 229 192
    10 254 204
    11 279 215
    12 304 226

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello