Schweisserhandschuhe Resista Soft TIG 11

Codice art.: Z099175 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
134 pezzi in magazzino
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
    Codice articolo Z099175 11
    EAN / GTIN 7610622450294
    Codice del produttore 3790/11

    Descrizione

    Descrizione:

    Ausführung: Schweisserhandschuhe aus weichem Schafnappaleder, Lederdicke 0,8 mm, mit hitzebeständigem KEVLAR-Faden genäht, Lederstulpe, Länge 35 cm.
  • Verpackung: 10 / 100 Paar
  • Proprietà:

    Lederstärke: 0,8 mm
    Handschuhgröße: 11
    Epaisseur du cuir: 0,8 mm
    Lederstärke: 0,8 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello