Baumwollhandschuhe mit Gumminoppen M

Codice art.: Z099170 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
137 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z099170 M
EAN / GTIN 7392057001509
Codice del produttore 9830/M

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Mit Gumminoppen in der Innenhand.

Proprietà:

Handschuhgröße: M

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello